- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- vp40 チーズのおすすめ人気ランキング
vp40 チーズのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新98件の「vp40 チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp管 継手」、「排水用配管」、「vp40 エルボ」などの商品も取り扱っております。
材質
PVC
形状
チーズ
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
VU
使用流体
排水
材質
PVC
形状
エルボ90°
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
チーズ
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
タイプ
VU
使用流体
排水
材質
PVC
形状
チーズ
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
VU
使用流体
排水
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
TS
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径チーズ
タイプ
VU
使用流体
排水
用途排水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
±10
JIS規格
JIS K 6741
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
形状
径違いチーズ90°
タイプ
DV
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
材質
PVC
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
DV
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)